{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blu | |
| Materiale corpo | Plastica | |
| Larghezza alloggiamento | 390 mm | |
| Profondità alloggiamento | 165 mm | |
| Altezza alloggiamento | 365 mm | |
| Dispositivo di avvolgimento automatico | no | |
| Es. orientabile | no | |
| Tipo di collegamento, Ingresso | Thread | |
| Tipo di collegamento, Uscita | Thread | |
| Dimensione, Filettatura | 1/4 pollici; 1/4 pollici | |
| Tipo di prodotto | Avvolgitubi | |
| Stampo per tubi flessibili | Forma elicoidale | |
| Materiale tubo flessibile | Plastica | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 9 mm | |
| Lunghezza utile del tubo flessibile | 20.000 mm | |
| Pressione di esercizio max. | 12 bar | |
| Attacco | Output; Input | |
| Per | Aria compressa |
| Codice articolo | 080061 20 | |
| EAN / GTIN | 4003644025282 | |
| Produttore/persona responsabile | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |