Tambor portamanguera neumático 1/4 pulgada, Longitud utilizable de la manguera: 20m

Número de artículo: 080061 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Material carcasa Plástico
Anchura carcasa 390 mm
Profundidad carcasa 165 mm
Altura carcasa 365 mm
Enrollado automático no
Orientable no
Tipo de conexión, Entrada Rosca
Tipo de conexión, Salida Rosca
Tamaño, Rosca 1/4 pul; 1/4 pul
Tipo de producto Enrollador de manguera
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Plástico
Diámetro interior tubo flexible 9 mm
Longitud utilizable de la manguera 20 m
Presión de funcionamiento máx. 12 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080061 20
EAN / GTIN 4003644025282
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Bobina de manguera de aire comprimido totalmente de plástico de séptima generación “Coworker” con un diámetro de bobina de 250 mm. Las características especiales de esta bobina de cables son el asa de transporte ergonómica y el interruptor de parada de rotación para asegurar el cuerpo de la bobina.