Buben na hadice na stlačený vzduch 1/4 palce, využitelná délka hadice: 20m

Artiklové číslo: 080061 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Materiál pouzdra Plast
Šířka pouzdra 390 mm
Hloubka pouzdra 165 mm
Výška korpusu 365 mm
Automatika navíječe ne
Výkyvné ne
Typ přípojky, Vstup Závit
Typ přípojky, Výstup Závit
Velikost, Závit 1/4 palec; 1/4 palec
Druh produktu Navíječka hadic
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Plast
Průměr hadice vnitřní 9 mm
Užitečná délka hadice 20 m
Provozní tlak max 12 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080061 20
EAN / GTIN 4003644025282
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Celoplastový buben na pneumatickou hadici generace 7 „Coworker“ s průměrem bubnu 250 mm. Zvláštností tohoto kabelového bubnu je ergonomicky tvarovaná rukojeť na přenášení a otočný vypínač k zajištění těla bubnu proti otáčení.