Dévidoir pneumatique 1/4 '', Longueur de tuyau utile: 20m

Réf.: 080061 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu
Matériau boîtier Plastique
Largeur boîtier 390 mm
Profondeur du boîtier 165 mm
Hauteur boîtier 365 mm
Mécanisme d’enroulement automatique non
Propriété orientable non
Type de raccordement, Entrée Filetage
Type de raccordement, Sortie Filetage
Réf., Filetage 1/4 pouce; 1/4 pouce
Type de produit enrouleur de tuyaux
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Plastique
Diamètre intérieur flexible 9 mm
Longueur de tuyau utile 20 m
Pression de service max. 12 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 080061 20
EAN / GTIN 4003644025282
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Dévidoir pneumatique entièrement en plastique “Coworker” génération 7 avec diamètre de tambour de 250 mm. Ce dévidoir se caractérise particulièrement par sa poignée de transport ergonomique et son interrupteur d’arrêt de rotation pour fixer le corps du tambour.