Pneumatický hadicový bubon 1/4 palca, využiteľná dĺžka hadice: 20

Č. pol.: 080061 20
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál krytu plastu
Farba puzdra modrá
Maximálny prevádzkový tlak 12 bar
využiteľná dĺžka hadice 20 m
Vnútorný ⌀ hadice 9 mm
Druh produktu Navíjačka hadíc

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080061 20
EAN/GTIN 4003644025282
Výrobca/zodpovedná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Prevedenie:

Celoplastový hadicový bubon na stlačený vzduch generácie 7 „Coworker“ s priemerom bubna 250 mm. Zvláštnosťou tohto káblového bubna je ergonomicky tvarovaná rukoväť a vypínač otáčania na upevnenie tela bubna.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka