{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Lăţime carcasă | 390 mm | |
| Adâncime carcasă | 165 mm | |
| Înălţime carcasă | 365 mm | |
| Retractor automat | nu | |
| Rabatabil | nu | |
| Tip conectare, Intrare | Filete | |
| Tip conectare, Ieşire | Filete | |
| Dimensiuni, Filete | 1/4 inch; 1/4 inch | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Formă furtun | În spirală | |
| Material furtun | Plastic | |
| Diametru interior furtun | 9 mm | |
| Lungimea utilă a furtunului | 20 m | |
| Presiune de funcționare max. | 12 bar | |
| Racord | Ieşire; Intrare | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat |
| Cod articol | 080061 20 | |
| EAN / GTIN | 4003644025282 | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |