Druckluft-Schlauchtrommel 1/4 Zoll, nutzbare Schlauchlänge: 20m

Artikel-Nr.: 080061 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Material Gehäuse Kunststoff
Breite Gehäuse 390 mm
Tiefe Gehäuse 165 mm
Höhe Gehäuse 365 mm
Aufrollautomatik nein
Schwenkbar nein
Art Anschluss, Eingang Gewinde
Art Anschluss, Ausgang Gewinde
Größe, Gewinde 1/4 Zoll; 1/4 Zoll
Produktart Schlauchaufroller
Schlauchform spiralförmig
Material Schlauch Kunststoff
Durchmesser innen Schlauch 9 mm
nutzbare Schlauchlänge 20 m
Betriebsdruck max. 12 bar
Anschluss Ausgang; Eingang
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080061 20
EAN / GTIN 4003644025282
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Vollkunststoff-Druckluftschlauchtrommel Generation 7 „Coworker“ mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm. Besondere Merkmale dieser Kabeltrommel sind der ergonomisch geformte Tragegriff und der Rotationsstop-Schalter zur Fixierung des Trommelkörpers.