Paineilmaletkukela 1/4 tuumaa, Käytettävissä oleva letkun pituus: 20m

Tuote nro.: 080061 20
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon materiaali muovia
Kotelon väri sininen
Suurin käyttöpaine 12 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus 20 m
Letkun sisä-⌀ 9 mm
Tuotetyyppi Letkukelat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080061 20
EAN / GTIN 4003644025282
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

7. sukupolven ”Coworker” täysmuovinen paineilmaletkukela, jonka kelan halkaisija on 250 mm. Tämän kaapelikelan erityispiirteitä ovat ergonomisesti muotoiltu kantokahva ja kelan rungon kiinnittämiseen tarkoitettu pysäytyskytkin.