{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | blå | |
| Materiale, hus | Plastik | |
| Bredde, hus | 390 mm | |
| Dybde, hus | 165 mm | |
| Højde, hus | 365 mm | |
| Automatisk retraktor | nej | |
| Svingbar | nej | |
| Tilslutningstype, Indgang | Gevind | |
| Tilslutningstype, Udgang | Gevind | |
| Størrelse, Gevind | 1/4 tommer; 1/4 tommer | |
| Produkttype | slangeopruller | |
| Slangeform | spiralformet | |
| Materiale, slange | Plastik | |
| Diameter, indvendig slange | 9 mm | |
| Anvendelig slangelængde | 20.000 mm | |
| Driftstryk maks. | 12 bar | |
| Tilslutning | Udgang; Indgang | |
| Egnet til | trykluft |
| Artikelnummer | 080061 20 | |
| EAN/GTIN | 4003644025282 | |
| Producent/ansvarlig person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |