Wkrętarka udarowa 400 Nm, maks. ⌀ śruby M12-M20, uchwyt narzędziowy z czworokątem zewnętrznym 1/2 cala

Nr art.: 074110 IPWE400R
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 1 000 min-1
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 725 W
prędkość obrotowa, maks., 1 1 700 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 2 600 min-1
Oznaczenie producenta IPWE400R
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Maks. rozmiar śruby M20
Z funkcją udaru zak
Liczba uderzeń 1
Maks. moment zrywający 400 Nm
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Prędkość obrotowa 1
Do materiału stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Maks. wibracje wg EN 15,9 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik uniwersalny
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 2,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074110 IPWE400R
EAN / GTIN 4002395143511
Numer producenta 4933451524
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa 1/2 cala o wysokim momencie obrotowym do 400 Nm.
  • Układ elektroniczny ze sterownikiem prędkości obrotowej.
  • Funkcja obrotu w prawo / w lewo.
  • Ergonomiczny design z okładziną Softgrip i solidną obudową metalową przekładni.

Zaleta:

Układ elektroniczny ze sterownikiem prędkości obrotowej.