Udarni odvijač IPWE400R

Artikl br.: 074110 IPWE400R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača IPWE400R
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 725 W
maskimalan okretni moment 400 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M12 − M20
maksimalan broj okretaja 0 min-1 - 1.700 min-1
Broj udaraca 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski-četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Težina 2,7 kg
maksimalne vibracije prema EN 15,9 m/s2
prikladno za materijal Čelik
Vrsta proizvoda Udarni vijak
USP2 maks. ⌀ vijaka M12-M20, prihvat za alat, vanjski četverokut od 1/2 cola
USP1 400 Nm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074110 IPWE400R
EAN / GTIN 4002395143511
Broj proizvođača 4933451524

Opis

Izvedba:

Udarni odvijač od 1/2 cola s velikim okretnim momentom do 400 Nm.
  • Elektronika s upravljanjem broja okretaja.
  • Desni/lijevi hod.
  • Ergonomski dizajn s dosjedom Softgrip i robusnim metalnim kućištem mjenjača.

Prednost:

Elektronika s upravljanjem broja okretaja.