Slagskruvdragare IPWE400R

Art-nr: 074110 IPWE400R
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning IPWE400R
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 725 W
maximalt vridmoment 400 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M12 − M20
maximalt varvtal: 0 min-1 - 1 700 min-1
slaghastighet 1 000 min-1 - 2 600 min-1
fästprofil verktygshållare utvändig fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
vikt 2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN 15,9 m/s2
lämpligt för material Stål
Produktslag Slagskruvdragare
USP2 Största skruvdimension M12-M20 verktygsfäste utvändig fyrkant 1/2 tum
USP1 400 Nm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 074110 IPWE400R
EAN/GTIN 4002395143511
Tillverkarens nummer 4933451524

Benämning

Utförande:

Slagskruvdragare 1/2 tum med högt vridmoment upp till 400 Nm.
  • Elektronik med varvtalsstyrning.
  • Höger-/vänstergående.
  • Ergonomisk design med softgrip-stöd och robust metallväxelhus.

Fördel:

Elektronik med varvtalsstyrning.