{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín., 1 | 1.000 min-1 | |
| Longitud de cable | 4 m | |
| Consumo de potencia | 725 W | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 1.700 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 1 | 2.600 min-1 | |
| Denominación del fabricante | IPWE400R | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | rojo; negro; plateado | |
| Tamaño de tornillo máx. | M20 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Par inicial de arranque máx. | 400 Nm | |
| Tamaño | 1/2 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | acero | |
| Versión portaherramientas | Cuadrado exterior | |
| Vibraciones máx. según EN | 15,9 m/s2 | |
| Construcción del motor | Motor universal | |
| Particularidad / equipamiento | Con luz LED; Con mango adicional | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 2,7 kg |
| Número de artículo | 074110 IPWE400R | |
| EAN / GTIN | 4002395143511 | |
| Número del fabricante | 4933451524 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |