{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | IPWE400R | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 725 W | |
| binário máximo | 400 Nm | |
| ⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) | M12 − M20 | |
| n.º máximo de rotações | 0 r.p.m. - 1.700 r.p.m. | |
| Número de batidas | 1.000 r.p.m. - 2.600 r.p.m. | |
| Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | quadrado exterior | |
| Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
| Peso | 2,7 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 15,9 m/s2 | |
| indicado para material | Aço | |
| Tipo de produto | Aparafusadora de impacto | |
| USP2 | ⌀ máx. do parafuso M12-M20, alojamento de ferramentas quadrado exterior 1/2 polegada | |
| USP1 | 400 Nm |
| Número do artigo | 074110 IPWE400R | |
| EAN/GTIN | 4002395143511 | |
| Número do fabricante | 4933451524 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |