{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | IPWE400R | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Príkon | 725 W | |
| Maximálny uťahovací moment | 400 Nm | |
| maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M12 − M20 | |
| maximálne otáčky | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
| Nárazová hodnota | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
| Upínač nástrojov Profil pohonu | Vonkajší štvorhran | |
| Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
| Hmotnosť | 2,7 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 15,9 m/s2 | |
| vhodné pre materiál | Ocel | |
| Druh produktu | Skrutkovač s príklepom | |
| USP2 | max. ⌀ skrutky M12-M20, vonkajší štvorcový upínač nástroja 1/2 palca | |
| USP1 | 400 Nm |
| Číslo položky | 074110 IPWE400R | |
| EAN/GTIN | 4002395143511 | |
| Číslo výrobcu | 4933451524 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |