Udarni vijačnik 400 Nm, maks. ⌀ vijakov M12–M20, vpenjalo orodij, zunanje, kvadratno, 1/2-colsko

Št. art.: 074110 IPWE400R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca IPWE400R
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 725 W
Maksimalni vrtilni moment 400 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M12 − M20
Maksimalno število vrtljajev 0 min-1 - 1.700 min-1
Število udarcev 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Masa 2,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 15,9 m/s2
Primerno za material Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vijačnik
USP2 največji ⌀ vijaka M12-M20, zunanje štirirobno vpenjalo orodij 1/2 palca
USP1 400 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074110 IPWE400R
EAN/GTIN 4002395143511
Številka proizvajalca 4933451524
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Udarni vijačniki, 1/2-colski, z velikim vrtilnim momentom do 400 Nm.
  • Elektronika s krmiljenjem vrtljajev.
  • Desni/levi tek.
  • Ergonomična oblika z mehko prevleko in robustnim kovinskim ohišjem gonila.

Prednosti:

Elektronika s krmiljenjem vrtljajev.