{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min., 1 | 0 min-1 | |
| Număr percuţii, min., 1 | 1.000 min-1 | |
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 725 W | |
| Turaţie, max., 1 | 1.700 min-1 | |
| Număr percuţii, max., 1 | 2.600 min-1 | |
| Denumirea producătorului | IPWE400R | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Dimensiune șurub max. | M20 | |
| Cu funcție de impact | Da | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Cuplu de rupere max. | 400 Nm | |
| Dimensiuni | 1/2 | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Turaţie | 1 | |
| Recomandat pentru material | oțel | |
| Execuția suportului de scule | Pătrat exterior | |
| Vibraţie max. conform EN | 15,9 m/s2 | |
| Model constructiv motor | Motor universal | |
| Caracteristici / echipament | Cu lumină LED; Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 2,7 kg |
| Cod articol | 074110 IPWE400R | |
| EAN / GTIN | 4002395143511 | |
| Număr producător | 4933451524 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |