Iskuruuvain 400 Nm ruuvin maks ⌀ M12-M20 työkalun kiinnitys 1/2 tuuman ulkonelikulma

Tuote nro.: 074110 IPWE400R
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä IPWE400R
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 725 W
Suurin kiristysmomentti 400 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M12 − M20
Enimmäiskierrosluku 0 min-1 - 1 700 min-1
Iskutiheys 1 000 min-1 - 2 600 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Paino 2,7 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 15,9 m/s2
soveltuu materiaalille Teräs
Tuotetyyppi Iskuruuvain
USP2 Ruuvien maksimi-⌀ M12-M20, työkalunpidin ulkoinen nelikanta 1/2 tuumaa
USP1 400 Nm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 074110 IPWE400R
EAN / GTIN 4002395143511
Valmistajan numero 4933451524
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvinväännin, 1/2 tuumaa, suurella vääntömomentilla 400 Nm asti.
  • Elektroninen kierrosluvun säätö.
  • Pyörii molempiin suuntiin.
  • Ergonominen malli, Softgrip-pinnoite ja kestävä metallinen vaihteistokotelo.

Etu:

Elektroninen kierrosluvun säätö.