{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 1 | 1 000 min-1 | |
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 725 W | |
| Otáčky, max., 1 | 1 700 min-1 | |
| Počet rázů max., 1 | 2 600 min-1 | |
| Označení výrobce | IPWE400R | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | červená; Černá; Stříbrná | |
| Velikost šroubů max. | M20 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Odlamovací moment max. | 400 Nm | |
| Velikost | 1/2 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | Vnější 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 15,9 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Univerzální motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 2,7 kg |
| Katalogové číslo | 074110 IPWE400R | |
| EAN / GTIN | 4002395143511 | |
| Číslo výrobce | 4933451524 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |