Smūginis suktuvas 400 Nm, maks. Varžtų ⌀ M12-M20, įrankio laikiklio išorinis kvadratas 1/2 colio

Prekės Nr.: 074110 IPWE400R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas IPWE400R
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 725 W
maksimalus sukimo momentas 400 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M12−M20
maksimalus sūkių skaičius 0 min-1 - 1 700 min-1
Smūgių skaičius 1 000 min-1 - 2 600 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis keturbriaunis
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
Svoris 2,7 kg
maksimali vibracija pagal EN 15,9 m/s2
tinka medžiagoms Plienas
Produkto rūšis Smūginis suktuvas
USP2 maks. Varžtas ⌀ M12-M20, įrankio laikiklis išorinis kvadratas 1/2 colio
USP1 400 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 074110 IPWE400R
EAN / GTIN 4002395143511
Gamintojo numeris 4933451524
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

1/2 colio smūginis suktuvas su dideliu sūkių skaičiumi iki 400 Nm.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius.
  • Dešininė / kairinė eiga.
  • Ergonomiškas dizainas su Softgrip danga ir tvirtu metaliniu pavaros korpusu.

Privalumai:

Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius.