{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 200 stopni | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła maks. ϕ | 330 lm | |
| Oznaczenie producenta | GLI 12-330 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 300 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Magnes | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 073203 GLI12330 | |
| EAN / GTIN | 3165140741750 | |
| Numer producenta | 06014A0000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |