Sladdlös LED-strålkastare GLI12330

Art-nr: 073203 GLI12330
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
608 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GLI 12-330
ATEX-zon ingen
svängområde 0 grad - 200 grad
ljusflöde 330 lm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
Vikt utan batteri 300 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073203 GLI12330
EAN/GTIN 3165140741750
Tillverkarens nummer 06014A0000

Benämning

Utförande:

12 V arbetslampa med 10 lysdioder och två ljusstyrkesteg. Inställbar vinkel upp till 200°, uppphängningskrok, karbinhake och inbyggd magnet.

Leveransinnehåll:

Batteridriven lampa exkl. batteri pch exkl. laddare.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar