LED akumuliatorinė lempa, 12 V, Tipas: GLI12330

Prekės Nr.: 073203 GLI12330
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GLI 12-330
ATEX zona Nera
Pakreipimo ribos 0 laipsniai - 200 laipsniai
Šviesos srautas 330 lm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Svoris be akumuliatoriaus 300 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073203 GLI12330
EAN / GTIN 3165140741750
Gamintojo numeris 06014A0000
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

12 V darbinė šviesa su 10 LED ir dviem šviesumo lygiais. Reguliuojamas kampas iki 200°, pakabinimo kabliai, karabinas ir su magnetu.

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.