LED-akku-lampe, 12 V, Type: GLI12330

Art.-nr.: 073203 GLI12330
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GLI 12-330
ATEX-zone Ingen
Svingeområde 0 grader - 200 grader
Lysnet 330 lm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Vægt uden batteri 300 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073203 GLI12330
EAN/GTIN 3165140741750
Producentnummer 06014A0000
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

12 V arbejdslampe med 10 LED’er og to lysstyrketrin. Indstillelig vinkel op til 200°, ophængskrog, karabinhage og integreret magnet.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter