LED akumulatorska svetilka, 12 V, Tip: GLI12330

Št. art.: 073203 GLI12330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Oznaka proizvajalca GLI 12-330
Cona ATEX brez
Območje naklona 0 stopinj - 200 stopinj
Svetlobni tok 330 lm
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Masa brez akumulatorja 300 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073203 GLI12330
EAN/GTIN 3165140741750
Številka proizvajalca 06014A0000
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

12-voltna delovna svetilka z 10 svetlečimi diodami in dvema stopnjama svetlosti. Nastavljiv kot do 200°, obesni kavelj, vponka in vgrajen magnet.

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorske baterije in polnilnika.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov