Latarki LED z akumulatorem, 12 V, Typ: GLI12300

Nr art.: 073203 GLI12300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Strumień światła maks. ϕ 300 lm
Maks. czas świecenia 3 h
Oznaczenie producenta GLI 12V-300
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 150 g
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Regulacja jasności nie
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073203 GLI12300
EAN / GTIN 3165140876179
Numer producenta 06014A1000
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Lampa robocza 12 V wyposażona w 10 diod LED z dwoma stopniami jasności. Kąt regulowany do 200°, hak do zawieszenia, karabińczyk i zintegrowany magnes.

Opis:

  • Lampa akumulatorowa GLI 12V-300
  • GLI 12V-300 Professional to lekka i kompaktowa ręczna lampa prętowa marki Bosch o mocy 300 lumenów z serii 12 V
  • Wyposażona w uchwyt do zawieszania, oferuje cztery możliwe pozycje stojące, co zapewnia elastyczność oświetlenia
  • Dzięki swojej konstrukcji i sześciu wydajnym diodom LED idealnie nadaje się do oświetlenia wąskich przestrzeni
  • Ta ręczna lampa prętowa jest wyposażona w energooszczędną technologię i zapewnia oświetlenie przez cały dzień pracy
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami Bosch Professional 12 V

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatora: 12V
  • Masa bez akumulatora: 0,15 kg
  • Strumień światła: 300 lm
  • Maks. czas pracy przy napięciu 12 V: 180 min/Ah

    W dostawie:

    Latarka akumulatorowa bez akumulatora i ładowarki.

    Wskazówka:

    Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851− 073866.