LED-Akku-Leuchte, 12 V, Typ: GLI12330

Artikel-Nr.: 073203 GLI12330
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Schwenk-/ Drehbereich max. 200 Grad
Stufenlos dimmbar nein
Anzahl Leuchtstufen 2
Lichtstrom max. ϕ 330 lm
Herstellerbezeichnung GLI 12-330
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; grau
Produktart Arbeitsleuchte
EX-Bereich geeignet nein
Material Kunststoff
Gewicht gesamt 300 g
Art der Befestigung Haken; Magnet
Leuchtkraft verstellbar ja
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073203 GLI12330
EAN / GTIN 3165140741750
Herstellernummer 06014A0000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

12 V Arbeitslicht mit 10 LEDs und zwei Helligkeitsstufen. Einstellbarer Winkel bis 200°, Aufhängehaken, Karabiner und integrierter Magnet.

Beschreibung:

  • Akku-Leuchte GLI 12V-330
  • Die GLI 12V-330 Professional ist die vielseitige Bosch Arbeitslampe mit 330 Lumen aus dem 12V-Sortiment
  • Sie verfügt über 10 extrem helle LEDs mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung
  • Sie bietet außerdem einen leistungsstarken Magneten, einen Karabiner, einen Haken und einen bis 200° einstellbaren Winkel für schnelles Aufstellen in jeder Umgebung
  • Diese Arbeitslampe ist perfekt zur Ausleuchtung kleiner Bereiche und verfügt über ein 1/4-Zoll-Stativgewinde
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System)
  • Im Lieferumfang enthalten: Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12 V
  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 2
  • Gewicht exkl. Akku: 0.3 kg
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Max. Betriebszeit 12 V: 180 min/Ah

    Lieferumfang:

    Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.
    • Karton

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851− 073866.