LED-es akkumulátoros munkalámpa GLI12330

Cikkszám: 073203 GLI12330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
608 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GLI 12-330
ATEX zóna Nincs
Billenési tartomány 0 fok - 200 fok
Fényáram 330 lm
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Súly akku nélkül 300 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073203 GLI12330
EAN / GTIN 3165140741750
Gyártó száma 06014A0000

Leírás

Kivitel:

12 V munkalámpa 10 LED-del és két fényerő fokozattal. Beállítható szög max. 200°, felakasztó kampó, karabiner és integrált mágnes.

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek