{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Denumirea producătorului | GLI 12-330 | |
| Interval de pivotare/ rotație max. | 200 grad | |
| Reglabil la infinit | nein | |
| Numărul de niveluri de lumină | 2 | |
| Flux luminos max. | 330 lm | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Tip produs | Lampă de lucru | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 300 g | |
| Tip de fixare | Cârlig; Magnet | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 073203 GLI12330 | |
| EAN / GTIN | 3165140741750 | |
| Număr producător | 06014A0000 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |