{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 3 Ah | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | GLL 20-22 G Professional | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | GLL 20-22 G | |
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Laser krzyżowy | |
| Klasa lasera | Klasa 2 | |
| Wersja | Bez odbiornika | |
| Właściwości | Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu |
| Numer artykułu | 0601065601 | |
| EAN / GTIN | 4053423303322 | |
| Numer producenta | 0601065601 | |
| Numer L | L00620 107372 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |