Laser a linea GLL 20-22 G, stativo BT 150

Codice art.: 0601065601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 4 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 3,7 V
Capacità batteria 3 Ah
Dimensioni internazionali AA (LR6)
Serie GLL 20-22 G Professional
Grado di protezione IP IP65
Denominazione originale prodotto GLL 20-22 G
Imballaggio Busta
Alimentazione battery-powered; battery-powered
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate
Classe laser Classe 2
Esecuzione Senza ricevitore
Caratteristiche self-levelling; with tripod thread

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601065601
EAN / GTIN 4053423303322
Codice del produttore 0601065601
Numero-L L00620 107372
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Laser a linea GLL 20-22 G, GLL 20-22 G Professional è un laser a linea robusto e intuitivo adatto per un’ampia gamma di applicazioni. Grazie alla protezione IP65 e al contenitore rinforzato in gomma, è protetto da polvere e acqua, per lavorare senza problemi anche nelle condizioni più difficili. La finestra laser a U offre un angolo di apertura più ampio per la linea orizzontale. Inoltre, grazie alla doppia sorgente Power, è possibile alternare batterie agli ioni di litio batteria BA da 3,7 V 3 Ah XL e batterie alcaline tipo AA, evitando tempi di inattività e aumentando il produttività. Il modello BA 3,7V 3,0Ah XL può essere caricato durante l’uso e garantisce un flusso di lavoro senza interruzioni dell’alimentazione. Il modello GLL 20-22 G è ideale per la costruzione di scale, l’allineamento di pareti, prese e divisori, nonché la posa di piastrelle e rivestimenti per pavimenti. L’utensile è dotato di un indicatore della batteria ampio e di facile lettura. Le linee laser verde chiaro offrono una visibilità quattro volte superiore rispetto alle linee rosse per un livellamento più semplice, indipendentemente da dove si lavora. Stativo BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 batterie LR6 (AA) da 1,5 V. adattatori per batterie alcaline. Portainserti universale LB 10. Pannello target laser. Busta