Linijski laser GLL 20-22 G, gradbeno stojalo BT 150

Št. art.: 0601065601
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih baterij 4 kos
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 3,7 V
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Mednarodna velikost izvedbe AA (LR6)
Serija GLL 20-22 G Professional
Vrsta zaščite IP IP65
Oznaka proizvajalca GLL 20-22 G
Embalaža torbica
Napajanje akumulatorsko napajanje; baterijsko napajanje
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka laser s križnimi linijami
Razred laserja razred 2
Izvedba brez sprejemnika
Lastnosti samonivelirni; z navojem za stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601065601
EAN/GTIN 4053423303322
Številka proizvajalca 0601065601
L-število L00620 107372
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • LINE laser GLL 20-22 G, GLL 20-22 G Professional je robusten in intuitiven linijski laser, ki je primeren za široko paleto aplikacij. Z zaščito IP65 in ohišjem, ojačano z gumo, je zaščiten pred prahom in vodo, tako da lahko delate brez skrbi tudi v najtežjih pogojih. Lasersko okno v obliki črke U ponuja širši kot odpiranja vodoravne črte. Z dvojnim virom Power lahko preklapljate med Li-Ion baterijski paket BA 3.7V 3.0Ah XL in alkalnimi baterijami tipa AA – kar preprečuje izpad delovanja in povečuje produktivnost. BA 3.7V 3.0Ah XL se lahko polni med uporabo in zagotavlja nemoten potek dela brez prekinitev napajanja. GLL 20-22 G je idealen za gradnjo stopnic, poravnavo sten, vtičnic in predelnih sten ter polaganje ploščic in talnih oblog. Orodje ima velik, lahko berljiv indikator baterije. Svetlo zelene laserske linije zagotavljajo štirikrat boljšo vidljivost kot rdeče črte za lažje izravnavanje – ne glede na to, kje delate. Gradbeno stojalo BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 x 1,5 v baterija LR6 (AA). vmesniki za alkalno baterijo. Univerzalni nosilec LB 10. Laserska ciljna plošča. Torbica