{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 4 stk. | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | alkali-mangan (AlMn) | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 3,7 V | |
| Akku-kapacitet | 3 Ah | |
| International konstruktionsstørrelse | AA (LR6) | |
| Serie | GLL 20-22 G Professional | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Producentbetegnelse | GLL 20-22 G | |
| Emballage | Taske | |
| Energiforsyning | akkudrevet; batteridrevet | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | krydslinjelaser | |
| Laserklasse | klasse 2 | |
| Udførelse | uden modtager | |
| Egenskaber | selvnivellerende; med stativgevind |
| Artikelnummer | 0601065601 | |
| EAN/GTIN | 4053423303322 | |
| Producentnummer | 0601065601 | |
| L-nummer | L00620 107372 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |