{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 4 ud. | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Capacidad de la batería | 3 Ah | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Serie | GLL 20-22 G Professional | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Denominación del fabricante | GLL 20-22 G | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Láser de líneas cruzadas | |
| Clase de láser | Clase 2 | |
| Modelo | Sin receptor | |
| Características | Autonivelación; Con rosca para trípode |
| Número de artículo | 0601065601 | |
| EAN / GTIN | 4053423303322 | |
| Número del fabricante | 0601065601 | |
| Número L | L00620 107372 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |