{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal inbegrepen batterijen | 4 st. | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 st. | |
| Accu verwisselbaar | ja | |
| Type batterij | alkali-mangaan (AlMn) | |
| Accutype | lithium-ion (Li-ion) | |
| Accuspanning | 3,7 V | |
| Accucapaciteit | 3 Ah | |
| Internationaal type | AA (LR6) | |
| Serie | GLL 20-22 G Professional | |
| IP-beschermklasse | IP65 | |
| Artikelomschrijving producent | GLL 20-22 G | |
| Verpakking | Tas | |
| Energievoorziening | accuvoeding; batterijvoeding | |
| Beschermklasse / veiligheidsklasse | IP-beschermingsgraad | |
| Producttype | kruislijnlaser | |
| Laserklasse | klasse 2 | |
| Uitvoering | zonder ontvanger | |
| Eigenschappen | zelfnivellerend; met statiefschroefdraad |
| Artikelnummer | 0601065601 | |
| EAN/GTIN | 4053423303322 | |
| Nummer fabrikant | 0601065601 | |
| L-nummer | L00620 107372 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |