Laser ligne GLL 20-22 G, support de construction BT 150

Réf.: 0601065601
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
Nombre de piles incluses 4 pc.
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 3 Ah
Format international AA (LR6)
Série GLL 20-22 G Professional
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant GLL 20-22 G
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit laser compact nivell. auto a 5 Lasers
Classe de laser classe 2
Exécution sans récepteur
Caractéristiques nivellement automatique; avec filetage pour support

Identification et classification

Référence article 0601065601
EAN / GTIN 4053423303322
Réf. fabricant 0601065601
Article hors catalogue L00620 107372
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser linéaire GLL 20-22 G, le GLL 20-22 G Professional est un laser linéaire robuste et intuitif qui convient à une large gamme d’applications. Avec une protection IP65 et un boîtier renforcé en caoutchouc, il est protégé contre la poussière et l’eau, de sorte que vous pouvez travailler sans soucis même dans les conditions les plus difficiles. La fenêtre laser en forme de U offre un angle d’ouverture plus large pour la ligne horizontale. Et avec la double source Power, vous pouvez basculer entre le Li-Ion batterie BA 3.7V 3.0Ah XL et les piles alcalines de type AA – ce qui évite les temps d’arrêt et augmente la productivité. Le BA 3.7V 3.0Ah XL peut être chargé pendant l’utilisation et assure un flux de travail transparent sans interruptions de courant. Le GLL 20-22 G est idéal pour la construction d’escaliers, l’alignement de murs, de prises et de cloisons, ainsi que la pose de carreaux et de revêtements de sol. L’outil dispose d’un grand indicateur de batterie facile à lire. Les lignes laser vert clair offrent une visibilité quatre fois supérieure à celle des lignes rouges pour un nivellement plus facile, peu importe où vous travaillez. Support de construction BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 piles LR6 (AA) de 1,5 V. adaptateurs pour pile alcaline. Support universel LB 10. Panneau de cible laser. sacoche