Line laser GLL 20-22 G, stavebný stojan BT 150

Č. pol.: 0601065601
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 0601065601
EAN/GTIN 4053423303322
Číslo výrobcu 0601065601
Číslo L L00620 107372
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Líniový laser GLL 20-22 G, GLL 20-22 G Professional je robustný a intuitívny líniový laser, ktorý je vhodný pre širokú škálu aplikácií. S krytím IP65 a krytom vystuženým gumou je chránený proti prachu a vode, takže môžete pracovať bez obáv aj v tých najnáročnejších podmienkach. Laserové okno tvaru u ponúka širší uhol otvorenia pre horizontálnu líniu. A vďaka dvojitému zdroju Power môžete prepínať medzi Li-Ion akumulátor BA 3.7V 3.0Ah XL a alkalickými batériami typu AA – čo zabraňuje prestojom a zvyšuje produktivita. BA 3.7V 3.0Ah XL sa môže nabíjať počas používania a zaisťuje bezproblémový pracovný postup bez prerušenia napájania. GLL 20-22 G je ideálny pre stavbu schodových konštrukcií, vyrovnanie stien, zásuviek a priečok, ako aj kladenie dlaždíc a podlahových krytín. Nástroj má veľký, ľahko čitateľný indikátor batérie. Svetlozelené laserové čiary ponúkajú štyrikrát lepšiu viditeľnosť ako červené čiary pre jednoduchšie vyrovnanie – bez ohľadu na to, kde pracujete. Stavebný stojan BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 x 1.5 v batéria LR6 (AA). adaptéry pre alkalickú batériu. Univerzálny držiak LB 10. Laserový cieľový panel. taška, puzdro