• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 20-22 G, Baustativ BT 150

Artikel-Nr.: 0601065601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,7 V
Akkukapazität 3 Ah
Internationale Baugröße AA (LR6)
Serie GLL 20-22 G Professional
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung GLL 20-22 G
Verpackung Tasche
Energieversorgung Akkubetrieben; Batteriebetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Kreuzlinienlaser
Laserklasse Klasse 2
Ausführung ohne Empfänger
Eigenschaften Selbstnivellierung; mit Stativgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601065601
EAN / GTIN 4053423303322
Herstellernummer 0601065601
L-Nummer L00620 107372
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 20-22 G, Der GLL 20-22 G Professional ist ein robuster und intuitiver Linienlaser, der sich für verschiedenste Anwendungen eignet. Dank IP65-Schutz und einem gummiverstärkten Gehäuse ist er geschützt gegen Staub und Wasser, so dass du selbst bei härtesten Bedingungen sorgenfrei arbeiten kannst. Das Laserfenster in U-Form bietet einen größeren Öffnungswinkel für die waagerechte Linie. Und mit Dual Power Source kannst du zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA wechseln – das vermeidet Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Der BA 3.7V 3.0Ah XL kann während der Verwendung geladen werden und sorgt für einen nahtlosen Arbeitsablauf ohne Stromunterbrechungen. Der GLL 20-22 G ist ideal für den Treppenbau, das Ausrichten von Wänden, Steckdosen und Trennwänden sowie das Legen von Fliesen und Bodenbelägen. Das Werkzeug verfügt über eine große, leicht ablesbare Batterieanzeige. Die hellgrünen Laserlinien bieten eine viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien für leichteres Nivellieren – egal an welchem Arbeitsort. Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Adapter für Alkali-Batterie. Universalhalter LB 10. Laserzieltafel. Tasche

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb