• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Liniový laser GLL 20-22 G, stavební stojan BT 150

Artiklové číslo: 0601065601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 4 ks
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Řada GLL 20-22 G Professional
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce GLL 20-22 G
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Křížový liniový laser
Třída laseru Třída 2
Provedení Bez přijímače
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601065601
EAN / GTIN 4053423303322
Číslo výrobce 0601065601
L-číslo L00620 107372
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Liniový laser GLL 20-22 G, GLL 20-22 G Professional je robustní a intuitivní liniový laser, který je vhodný pro širokou škálu aplikací. Díky krytí IP65 a krytu vyztuženým gumou je chráněn proti prachu a vodě, takže můžete pracovat bez obav i v těch nejnáročnějších podmínkách. Laserové okno ve tvaru u nabízí širší úhel otevření pro vodorovnou čáru. A díky duálnímu zdroji Power můžete přepínat mezi li-Ion akumulátorový článek BA 3.7V 3.0Ah XL a alkalickými bateriemi typu AA, které zabraňují výpadkům a zvyšují produktivita. Zařízení BA 3.7V 3.0Ah XL lze nabíjet během používání a zajišťuje bezproblémový pracovní postup bez přerušení napájení. GLL 20-22 G je ideální pro schodovou konstrukci, vyrovnání stěn, zásuvek a příček, stejně jako pokládku dlaždic a podlahových krytin. Nástroj má velký, snadno čitelný indikátor baterie. Světle zelené laserové linky nabízejí čtyřikrát lepší viditelnost než červené čáry pro snadnější vyrovnávání – bez ohledu na to, kde pracujete. Stavební stojan BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 x 1,5 v LR6 (AA) baterie. adaptéry pro alkalickou baterii. Univerzální držák LB 10. Laserový cílový panel. brašna