Szafki olejowe kanistrami z tworzywa sztucznego

Nr art.: 980020
od 14 679,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk dostępnych w magazynie
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200 kg
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %
  • Prowadnica wysuwana szuflad: blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25 mm
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja z blachy stalowej, ze wzmocnionymi drzwiami skrzydłowymi, zamykanymi uchwytem przesuwnym zzamkiem patentowym. Korpus szafki wyposażony wblokadę wysuwu - umożliwia to wysunięcie tylko jednej szufladopółki na raz. W ten sposób szafę zabezpiecza się przed przewróceniem. Uchwyt do podłóg wysuwanych i szuflad co 25mm
szafa olejowa z kanistrami z tworzywa sztucznego (nr 980060).

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwiczki - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafki można używać również bez kanistrów na oleje. Wyposażenie według potrzeb: szuflady zob. nr 943011/3021, szufladopółki zob. nr 942991/2996 lub nr 980051.

Services & product advisors

Utwórz nowy numer rzeczowy

Zmień numer rzeczowy

Na podstawie numerów rzeczowych możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

W koszyku

Do kasy
Do kasy