Armadio per oli con taniche di materiale plastico (polietilene HD)

Codice art.: 980020
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Descrizione

Esecuzione:

Solida struttura in lamiera di acciaio con porte battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Il corpo dell'armadio è dotato di una protezione per ogni singolo cassetto. Tale protezione per ogni singolo cassetto consente l’apertura di un solo cassetto alla volta. L’armadio non può ribaltarsi. Alloggiamento ripiani estraibili e cassetti con passo da 25 mm.
Armadio per oli con taniche di materiale plastico (polietilene HD) (n. art. 980060).

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

L’armadio può essere utilizzato anche senza le taniche per oli. Eventuale dotazione supplementare: cassetti n. art. 943011 / 3021, ripiani estraibili n. art. 942991 / 2996 o n. art. 980051.