Dulap pentru uleiuri cu canistre din plastic
Nr. articol:
980020
- Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200 kg
- Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100 %
- Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
- Egalizarea înălţimii la intervale: 25 mm
- Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
Descriere
Execuţie:
Structură stabilă din tablă de oţel cu uşi batante întărite, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu încuietoare cilindrică. Corpul dulapului este dotat cu siguranţă de deschidere individuală. Datorită siguranţei de deschidere individuale se poate deschide numai un raft culisant. Astfel, dulapul este asigurat în mare măsură împotriva răsturnării. Prinderea rafturilor culisante şi a sertarelor la intervale de 25 mm.
Dulap pentru uleiuri, echipat cu canistre din plastic (Cod 980060).
Dulap pentru uleiuri, echipat cu canistre din plastic (Cod 980060).
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.