Ormar za ulje s plastičnim kanistrima
Artikl br.:
980020
- Nosivost ladice/izvlačne police: 200 kg
- Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100 %
- Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
- Podešavanje visine u rasteru: 25 mm
- Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
Opis
Izvedba:
Stabilna konstrukcija od čeličnog lima s pojačanim krilnim vratima i mogućnošću zatvaranja s pomoću pomične ručice s cilindričnom bravom sa zatikom. Tijelo ormara opremljeno je osiguračem za izvlačenje zasebnih ladica. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica omogućuje istovremeno izvlačenje samo 1 ladice/police. Ormar je na taj način zaštićen od prevrtanja. Prihvati za police na izvlačenje i ladice raspoređeni su u razmacima od 25 mm.
Ormar za ulje, opremljen s kanistrima za ulje od plastike (art. 980060).
Ormar za ulje, opremljen s kanistrima za ulje od plastike (art. 980060).
Lakiranje:
Tijelo svijetlo sivo RAL 7035. Vrata signalno plava RAL 5005, presvučena prahom.