Skříň na olej s plastovými kanystry

Artiklové číslo: 980020
Sleva
od 73 575,84  CZK 73576,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200 kg
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100 %
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25 mm
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní konstrukce z ocelového plechu s křídlovými dvířky, uzamykatelná posuvnou rukojetí s cylindrickým zámkem. Korpus skříně je vybaven pojistkou proti vytažení. Díky této pojistce proti vytažení je možné vytáhnout vždy pouze 1 výsuvnou polici. Skříň je tak zajištěna proti převrácení. Uložení výsuvných polic a zásuvek v rastru po 25 mm.
Skříň na oleje, osazená kanystry z plastu (č. 980060).

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříň lze používat také bez kanystrů na olej. Vybavení podle potřeby. Vhodné zásuvky viz. č. 943011 / 3021; vhodné výsuvné police viz č. 942991 / 2996 resp. č. 980051.