Armario para aceite con bidones de plástico
Número de artículo: 980020
Nuevo producto
- Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
- Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
- Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
- Regulación de la altura en el intervalo: 25
- Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
Descripción
Ejecución:
Construcción estable de chapa de acero con puertas batientes reforzadas, que se pueden cerrar por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El cuerpo del armario está dotado de un seguro de extracción individual. Gracias al seguro de extracción individual se puede abrir sólo 1 estante extraíble cada vez. De este modo, el armario está ampliamente asegurado contra vuelco. Asiento de estantes extraíbles y cajones a intervalos de 25 mm.
Armario para aceite con bidones de aceite de plástico (n.º 980060).
Armario para aceite con bidones de aceite de plástico (n.º 980060).
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.