{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 200 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Rheinland | |
wysokość | 1 450 mm | |
szerokość | 717 mm | |
głębokość | 748 mm | |
wysokość użytkowa | 1 350 mm | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, blaszane | |
masa | 136 kg | |
Rodzaj produktu | Szafki olejowe |
Numer artykułu | 980020 1450/14 | |
EAN / GTIN | 4045197438652 |