Exécution:
Construction robuste en tôle d’acier avec portes battantes renforcées, poignée coulissante avec
serrure à cylindre. Le corps d’armoire est équipé d’une
sécurité individuelle. Elle ne permet d’ouvrir qu’un seul tiroir à la fois. L’armoire est ainsi bien protégée contre le basculement. Pour tiroirs coulissants et plateaux extensibles au pas de 25 mm.
Armoire à huile, avec bidons en
plastique (
980060).
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Remarque(s):
L’armoire peut également être utilisée sans bidons d’huile. Equipement au besoin: tiroirs correspondants, voir codes art.
943011 / 3021; plateaux correspondants, voir codes art.
942991 / 2996 ou
980051.