Skriňa na olej s plastovými kanistrami
Č. pol.: 980020
Nový produkt
- Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
- Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
- Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
- Prestavenie výšky v mriežke: 25
- Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
Popis
Prevedenie:
Stabilná konštrukcia z oceľového plechu so zosilnenými výklopnými dverami, uzamykateľná tlačnou kľučkou s kolíkovým cylindrickým zámkom. Teleso skrinky je vybavené jedným blokovaním výsuvu. Vďaka jednému výsuvnému bezpečnostnému zariadeniu možno otvoriť vždy len 1 výsuvnú policu. Skriňa je tak úplne zabezpečená proti prevráteniu. Upnutie výsuvných políc a zásuviek v rastri 25 mm.
Olejová skriňa, osadená olejovým kanistrom z plastu (č. 980060).
Olejová skriňa, osadená olejovým kanistrom z plastu (č. 980060).
Lakování:
Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.