Kast voor jerrycans met kunststof jerrycans

Artikelnummer: 980020
vanaf 2.721,00 €
plus actuele BTW Excl. verzendkosten
op aanvraag
Leverbaar in 1-8 weken
0 pieces in stock
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200 kg
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100 %
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25 mm
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatstalen constructie met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Kastromp voorzien van een uittrekbeveiliging. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 legbord tegelijk kan worden uitgetrokken. De kast is hierdoor in hoge mate beveiligd tegen omkiepen. Montage van uittrekbare legborden en lades in een raster van 25 mm.
Kast voor jerrycans, uitgerust met kunststof jerrycans (nr. 980060).

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

De kast kan ook zonder jerrycans worden gebruikt. Uitvoering naar wens: voor bijpassende lades zie nr. 943011 / 3021; voor bijpassende uittrekbare legborden zie nr. 942991 / 2996 of nr. 980051.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe inkoopreferentie aanmaken

Wijzig klantartikelnummer.

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikkelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden