Omara za olje s kanistri iz umetne mase

Št. art.: 980020
Nov izdelek
od 2.858,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Stabilna konstrukcija iz jeklene pločevine z ojačanimi krilnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo premičnega ročaja in zatične cilindrične ključavnice. Telo omare je opremljeno z zaporo pred izvlečenjem. Zaradi zapore je naenkrat možno odpreti le eno izvlečljivo polico. Omara se zato ne more prevrniti. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm.
Omara za olje, s kanistri za olje iz umetne mase (art. 980060)

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Omaro je možno uporabljati tudi brez kanistrov za olje. Opremljanje po potrebi: Za ustrezne predale glejte art. 943011 / 3021; za primerne izvlečljive police glejte art. 942991 / 2996 oz. Nr. 980051.